Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe Form LL

NF E 25513 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Form LL
SHB-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-LL-5,3X20X1

Art.-Nr. 461955
EAN 4059609390988

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe Form LL

Art.-Nr. 461955

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

NFE 25513, Stahl, Form LL, verzinkt Dickschicht passiviert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M5

Form

LL

Innendurchmesser (d1)

5.3 mm

Außendurchmesser (d2)

20 mm

Dicke (h1)

1 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Overflade

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen