Scheibe Form LL
NF E 25513 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Form LL
SHB-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-LL-6,4X24X1,2
Art.-Nr.
461956
EAN 4059609390995
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
NFE 25513, Stahl, Form LL, verzinkt Dickschicht passiviert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Form | LL |
Innendurchmesser (d1) | 6.4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Dicke (h1) | 1.2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Overflade | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |