Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe Form LL

NF E 25514 Edelstahl A2 Form LL blank
SHB-NFE25514-(A2)-LL-13,0X40,0X2,5

Art.-Nr. 462312
EAN 4047376759817

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe Form LL

Art.-Nr. 462312

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

NFE 25514, Edelstahl A2 Form LL blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M12

Form

LL

Innendurchmesser (d1)

13 mm

Außendurchmesser (d2)

40 mm

Dicke (h1)

2.5 mm

Normen

NF E 25514

Werkstoff

Edelstahl A2

Härte nach Vickers, HV

150 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen