Scheibe Form LL
NF E 25514 Edelstahl A2 Form LL blank
SHB-NFE25514-(A2)-LL-8,4X30X1,5
Art.-Nr.
46238
EAN 4038898859369
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
NFE 25514, Edelstahl A2 Form LL blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Form | LL |
Innendurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Dicke (h1) | 1,5 mm |
Normen | NF E 25514 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 150 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |