Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe Form M NFE 25513, Stahl, Form M, verzinkt Dickschicht passiviert

NF E 25513 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Form M
SHB-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-M-17X32X3

Art.-Nr. 4617516

EAN 4059609390674

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe Form M NFE 25513, Stahl, Form M, verzinkt Dickschicht passiviert

Art.-Nr. 4617516

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M16

Form

M

Innendurchmesser (d1)

17 mm

Außendurchmesser (d2)

32 mm

Dicke (h1)

3 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen