Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe Form M NFE 25513, Stahl Form M verzinkt

NF E 25513 Stahl verzinkt Form M
SHB-NFE25513-(A2K)-M-37X70X5

Art.-Nr. 461336

EAN 4038898893745

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe Form M NFE 25513, Stahl Form M verzinkt

Art.-Nr. 461336

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M36

Form

M

Innendurchmesser (d1)

37 mm

Außendurchmesser (d2)

70 mm

Dicke (h1)

5 mm

Normen

NF E 25513

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen