Scheibe Form M NFE 25514, Edelstahl A2 Form M blank
NF E 25514 Edelstahl A2 Form M blank
SHB-NFE25514-A2-M-19X36X3
Art.-Nr. 462118
EAN 4038898859192
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
Passend für Schraubengewinde | M18 |
Form | M |
Innendurchmesser (d1) | 19 mm |
Außendurchmesser (d2) | 36 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | NF E 25514 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 150 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |