Scheibe Form M NFE 25514, Edelstahl A2 Form M blank
NF E 25514 Edelstahl A2 Form M blank
SHB-NFE25514-A2-M-28X55X4
Art.-Nr. 462127
EAN 4055375101506
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
Passend für Schraubengewinde | M27 |
Form | M |
Innendurchmesser (d1) | 28 mm |
Außendurchmesser (d2) | 55 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | NF E 25514 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 150 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |