Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe Form M

NF E 25513 Stahl verzinkt Form M
SHB-NFE25513-(A2K)-M-10,5X22X2

Art.-Nr. 461310
EAN 4050642574878

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe Form M

Art.-Nr. 461310

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

NFE 25513, Stahl Form M verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M10

Form

M

Innendurchmesser (d1)

10.5 mm

Außendurchmesser (d2)

22 mm

Dicke (h1)

2 mm

Normen

NF E 25513

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen