Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe Form M

NF E 25513 Stahl verzinkt Form M
SHB-NFE25513-(A2K)-M-6,4X14X1,2

Art.-Nr. 46136
EAN 4047376849884

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe Form M

Art.-Nr. 46136

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

NFE 25513, Stahl Form M verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M6

Form

M

Innendurchmesser (d1)

6.4 mm

Außendurchmesser (d2)

14 mm

Thickness (h1)

1.2 mm

Standards

NF E 25513

Material

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Surface

Verzinkt

RoHS-compliant

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen