Scheibe Form M
NF E 25513 Stahl verzinkt Form M
SHB-NFE25513-(A2K)-M-7,4X16X1,5
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
NFE 25513, Stahl Form M verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M7 |
Form | M |
Innendurchmesser (d1) | 7.4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16 mm |
Dicke (h1) | 1.5 mm |
Normen | NF E 25513 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |