Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe Form M

NF E 25513 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Form M
SHB-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-M-10,5X22X2

Art.-Nr. 4617510
EAN 4059609390643

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe Form M

Art.-Nr. 4617510

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

NFE 25513, Stahl, Form M, verzinkt Dickschicht passiviert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M10

Form

M

Innendurchmesser (d1)

10.5 mm

Außendurchmesser (d2)

22 mm

Dicke (h1)

2 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen