Scheibe Form M
NF E 25513 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Form M
SHB-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-M-13X27X2,5
Art.-Nr.
4617512
EAN 4059609390650
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
NFE 25513, Stahl, Form M, verzinkt Dickschicht passiviert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Form | M |
Innendurchmesser (d1) | 12 mm |
Außendurchmesser (d2) | 27 mm |
Dicke (h1) | 2.5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |