Scheibe Form M
NF E 25514 Edelstahl A2 Form M blank
SHB-NFE25514-A2-M-15X30X2,5
Art.-Nr.
462114
EAN 4038898895374
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
NFE 25514, Edelstahl A2 Form M blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M14 |
Form | M |
Innendurchmesser (d1) | 15 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Dicke (h1) | 2.5 mm |
Normen | NF E 25514 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 150 HV |
Overflade | Blank |
RoHS-konform | Ja |