Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe Form M

NF E 25514 Edelstahl A2 Form M blank
SHB-NFE25514-A2-M-21X40X3

Art.-Nr. 462120
EAN 4046778580517

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe Form M

Art.-Nr. 462120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

NFE 25514, Edelstahl A2 Form M blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M20

Form

M

Innendurchmesser (d1)

21 mm

Außendurchmesser (d2)

40 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

NF E 25514

Werkstoff

Edelstahl A2

Härte nach Vickers, HV

150 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen