Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe Form M

NF E 25514 Edelstahl A2 Form M blank
SHB-NFE25514-A2-M-23X45X3

Art.-Nr. 462122
EAN 4038898895404

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe Form M

Art.-Nr. 462122

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

NFE 25514, Edelstahl A2 Form M blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M22

Form

M

Innendurchmesser (d1)

23 mm

Außendurchmesser (d2)

45 mm

Thickness (h1)

3 mm

Standards

NF E 25514

Material

Edelstahl A2

Härte nach Vickers, HV

150 HV

Surface

Blank

RoHS-compliant

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen