Scheibe Form M
NF E 25514 Edelstahl A2 Form M blank
SHB-NFE25514-A2-M-3,2X8X0,8
Art.-Nr.
46213
EAN 4050642807945
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
NFE 25514, Edelstahl A2 Form M blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Form | M |
Innendurchmesser (d1) | 3.2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Dicke (h1) | 0.8 mm |
Normen | NF E 25514 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 150 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |