Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe Form Z NFE 25513, Stahl, Form Z, verzinkt Dickschicht passiviert

NF E 25513 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Form Z
SHB-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-Z-8,4X16X1,5

Art.-Nr. 461658

EAN 4059609390636

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe Form Z NFE 25513, Stahl, Form Z, verzinkt Dickschicht passiviert

Art.-Nr. 461658

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M8

Form

Z

Innendurchmesser (d1)

8,4 mm

Außendurchmesser (d2)

16 mm

Dicke (h1)

1,5 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen