Scheibe Form Z NFE 25514, Edelstahl A2 Form Z blank
NF E 25514 Edelstahl A2 Form Z blank
SHB-NFE25514-(A2)-Z-3,2X6X0,8
Art.-Nr. 46203
EAN 4045727753866
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
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Form | Z |
Innendurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 6 mm |
Dicke (h1) | 0,8 mm |
Normen | NF E 25514 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 150 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |