Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe Form Z

NF E 25513 Stahl verzinkt Form Z
SHB-NFE25513-(A2K)-Z-25X45X4

Art.-Nr. 461224
EAN 4038898854463

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe Form Z

Art.-Nr. 461224

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

NFE 25513, Stahl Form Z verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M24

Form

Z

Innendurchmesser (d1)

25 mm

Außendurchmesser (d2)

45 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

NF E 25513

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen