Scheibe Form Z
NF E 25513 Stahl verzinkt Form Z
SHB-NFE25513-(A2K)-Z-3,2X6X0,8
Art.-Nr.
46123
EAN 4038898854234
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
NFE 25513, Stahl Form Z verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Form | Z |
Innendurchmesser (d1) | 3.2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 6 mm |
Thickness (h1) | 0.8 mm |
Standards | NF E 25513 |
Material | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Surface | Verzinkt |
RoHS-compliant | Ja |