Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe Form Z

NF E 25513 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Form Z
SHB-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-Z-21X36X3

Art.-Nr. 4616520
EAN 4059609390575

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe Form Z

Art.-Nr. 4616520

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

NFE 25513, Stahl, Form Z, verzinkt Dickschicht passiviert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M20

Form

Z

Innendurchmesser (d1)

21 mm

Außendurchmesser (d2)

36 mm

Thickness (h1)

3 mm

Material

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Surface

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-compliant

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen