Scheibe Form Z
NF E 25513 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Form Z
SHB-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-Z-4,3X8X0,8
Art.-Nr.
461654
EAN 4060053678911
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
NFE 25513, Stahl, Form Z, verzinkt Dickschicht passiviert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Form | Z |
Innendurchmesser (d1) | 4.3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Thickness (h1) | 0.8 mm |
Material | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Surface | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-compliant | Ja |