Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 4759-3, Stahl 100 HV, feuerverzinkt

ISO 4759-3 Stahl 100 HV feuerverzinkt
SHB-ST-100HV-(TZN)-14X40X4

Art.-Nr. 494941440

EAN 7319001115266

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe ISO 4759-3, Stahl 100 HV, feuerverzinkt

Art.-Nr. 494941440

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

RoHS-konform

Ja

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

14 mm

Außendurchmesser (d2)

40 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

ISO 4759

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen