Scheibe ISO 4759-3, Stahl 100 HV, feuerverzinkt
ISO 4759-3 Stahl 100 HV feuerverzinkt
SHB-ST-100HV-(TZN)-18X50X4
Art.-Nr.
494941850
EAN 4056808469521
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
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 18 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | ISO 4759 |