Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7089 Kupfer blank

ISO 7089 Kupfer blank
SHB-ISO7089-CU-12

Art.-Nr. 5150020012

EAN 4059608999694

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe ISO 7089 Kupfer blank

Art.-Nr. 5150020012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

13 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen