Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7089 Kupfer blank

ISO 7089 Kupfer blank
SHB-ISO7089-CU-2,5

Art.-Nr. 515002025

EAN 4056807181905

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe ISO 7089 Kupfer blank

Art.-Nr. 515002025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M2,5

Innendurchmesser (d1)

2,5 mm

Außendurchmesser (d2)

6 mm

Dicke (h1)

0,5 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen