Scheibe ISO 7089 Kupfer blank
ISO 7089 Kupfer blank
SHB-ISO7089-CU-3
Art.-Nr. 515002003
EAN 4056807181936
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
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Innendurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 7 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |