Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7089 Kupfer blank

ISO 7089 Kupfer blank
SHB-ISO7089-CU-4

Art.-Nr. 515002004
EAN 4056807181868

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe ISO 7089 Kupfer blank

Art.-Nr. 515002004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4,3 mm

Außendurchmesser (d2)

9 mm

Dicke (h1)

0,8 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen