Scheibe ISO 7089 Kupfer blank
ISO 7089 Kupfer blank
SHB-ISO7089-CU-6
Art.-Nr.
515002006
EAN 4059608999922
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
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |