Scheibe ISO 7089 Kupfer blank
ISO 7089 Kupfer blank
SHB-ISO7089-CU-8
Art.-Nr. 515002008
EAN 4059608999960
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Passend für Schraubengewinde  | M8  | 
Innendurchmesser (d1)  | 8,4 mm  | 
Außendurchmesser (d2)  | 16 mm  | 
Dicke (h1)  | 1,6 mm  | 
Normen  | ISO 7089  | 
Werkstoff  | Kupfer  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  |