Scheibe ISO 7089 Messing blank
ISO 7089 Messing blank
SHB-ISO7089-MS-10
Art.-Nr.
515002110
EAN 4056807207209
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
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |