Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7089 Messing blank

ISO 7089 Messing blank
SHB-ISO7089-MS-14

Art.-Nr. 515002114

EAN 4056807207032

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe ISO 7089 Messing blank

Art.-Nr. 515002114

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M14

Innendurchmesser (d1)

14 mm

Außendurchmesser (d2)

28 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen