Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7089 Messing blank

ISO 7089 Messing blank
SHB-ISO7089-MS-20

Art.-Nr. 515002120

EAN 4056807207551

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe ISO 7089 Messing blank

Art.-Nr. 515002120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

20 mm

Außendurchmesser (d2)

37 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen