Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7089 Messing blank

ISO 7089 Messing blank
SHB-ISO7089-MS-4

Art.-Nr. 515002104

EAN 4061338599860

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe ISO 7089 Messing blank

Art.-Nr. 515002104

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4,3 mm

Außendurchmesser (d2)

9 mm

Dicke (h1)

0,8 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen