Scheibe ISO 7089 Messing blank
ISO 7089 Messing blank
SHB-ISO7089-MS-8
Art.-Nr. 515002108
EAN 4061338599891
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
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |