Scheibe ISO 7089 Messing vernickelt (E2J)
ISO 7089 Messing vernickelt
SHB-ISO7089-MS-(E2J)-2,5
Art.-Nr. 5150021725
EAN 4056807274829
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
Passend für Schraubengewinde | M2,5 |
Innendurchmesser (d1) | 2,7 mm |
Außendurchmesser (d2) | 6 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |