Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7089 Messing vernickelt (E2J)

ISO 7089 Messing vernickelt
SHB-ISO7089-MS-(E2J)-3

Art.-Nr. 515002173

EAN 4061338269978

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe ISO 7089 Messing vernickelt (E2J)

Art.-Nr. 515002173

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M3

Innendurchmesser (d1)

3,2 mm

Außendurchmesser (d2)

7 mm

Dicke (h1)

0,5 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen