Scheibe ISO 7089 Messing vernickelt (E2J)
ISO 7089 Messing vernickelt
SHB-ISO7089-MS-(E2J)-5
Art.-Nr. 515002175
EAN 4061338270035
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
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Innendurchmesser (d1) | 5,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 10 mm |
Dicke (h1) | 1 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |