Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7089 Messing vernickelt (E2J)

ISO 7089 Messing vernickelt
SHB-ISO7089-MS-(E2J)-8

Art.-Nr. 515002178
EAN 4061338270097

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe ISO 7089 Messing vernickelt (E2J)

Art.-Nr. 515002178

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8,4 mm

Außendurchmesser (d2)

16 mm

Dicke (h1)

1,6 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen