Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7089 Polyamid 6.6, schwarz

ISO 7089 Polyamid 6.6 schwarz
SHB-ISO7089-PA6.6-SCHWARZ-5

Art.-Nr. 515002215

EAN 4046777600285

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe ISO 7089 Polyamid 6.6, schwarz

Art.-Nr. 515002215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ersetzt die DIN 125

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5,3 mm

Außendurchmesser (d2)

10,0 mm

Dicke (h1)

1,0 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen