Scheibe ISO 7089 Polyamid 6.6, schwarz
ISO 7089 Polyamid 6.6 schwarz
SHB-ISO7089-PA6.6-SCHWARZ-6
Art.-Nr. 515002216
EAN 4057708647279
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ersetzt die DIN 125
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12,0 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
RoHS-konform | Ja |