Scheibe ISO 7089, Stahl 300 HV, blank
ISO 7089 Stahl 300 HV blank
SHB-ISO7089-ST-300HV-27
Art.-Nr. 464181827
EAN 4099618794438
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
Passend für Schraubengewinde | M27 |
Innendurchmesser (d1) | 28 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 300 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |