Scheibe ISO 7090, Edelstahl 1.4571 blank
ISO 7090 Edelstahl A5 blank
SHB-ISO7090-(1.4571)-10
Art.-Nr.
5150030010
EAN 4046777382686
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
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Normen | ISO 7090 |
Werkstoff | Edelstahl A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |