Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7090, Edelstahl 1.4571 blank

ISO 7090 Edelstahl A5 blank
SHB-ISO7090-(1.4571)-12

Art.-Nr. 5150030012
EAN 4046777382693

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe ISO 7090, Edelstahl 1.4571 blank

Art.-Nr. 5150030012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

13 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Normen

ISO 7090

Werkstoff

Edelstahl A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen