Scheibe ISO 7090 Messing vernickelt (E2J)
ISO 7090 Messing vernickelt
SHB-ISO7090-MS-(E2J)-16
Art.-Nr.
5150031716
EAN 4046777211368
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
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | ISO 7090 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |