Scheibe ISO 7090 Messing vernickelt (E2J)
ISO 7090 Messing vernickelt
SHB-ISO7090-MS-(E2J)-8
Art.-Nr.
515003178
EAN 4046777211337
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
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | ISO 7090 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |