Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7090 Stahl 200 HV blank

ISO 7090 Stahl 200 HV blank
SHB-ISO7090-200HV-42

Art.-Nr. 464280642

EAN 4060053974181

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe ISO 7090 Stahl 200 HV blank

Art.-Nr. 464280642

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M42

Innendurchmesser (d1)

45 mm

Außendurchmesser (d2)

78 mm

Dicke (h1)

8 mm

Normen

ISO 7090

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen