Scheibe ISO 7090 Stahl 200 HV brüniert
ISO 7090 Stahl 200 HV brüniert
SHB-ISO7090-200HV-(BRU)-36
Art.-Nr. 464220636
EAN 4061337240329
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
Passend für Schraubengewinde | M36 |
Innendurchmesser (d1) | 37 mm |
Außendurchmesser (d2) | 66 mm |
Dicke (h1) | 5 mm |
Normen | ISO 7090 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Brüniert |
RoHS-konform | Ja |