Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7090 Stahl 200 HV verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)

ISO 7090 Stahl 200 HV verzinkt Dickschichtpass.
SHB-ISO7090-200HV-(ZSM)-14

Art.-Nr. 464200614

EAN 4059609397369

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe ISO 7090 Stahl 200 HV verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)

Art.-Nr. 464200614

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis mit Versiegelung. Scheiben mit ZSM-Beschichtung können sowohl mit ZSML- als auch VZD-beschichteten Gewindebauteilen gepaart werden.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M14

Innendurchmesser (d1)

15 mm

Außendurchmesser (d2)

28 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Normen

ISO 7090

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen